EATON - Armario superficie BF-O 3 filas 72 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
283041
Ref.Sonepar
315562
EAN
4015082830410
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
150 mm
Altura integrada:
610 mm
Anchura integrada:
555 mm
Profundidad interna:
131 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
sí
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
610 mm
Anchura:
555 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


