EATON - ARRANCADOR DE MOTOR DIRECTO; 0.18KW; 400 V; 150KA;
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
283156
Ref.Sonepar
1072729
EAN
8499215742256
El Arrancador de Motor MSC-D-0,63-M7 (24V DC) de EATON es un dispositivo esencial en la industria de la construcción y la instalación. Este arrancador de motor de alta eficiencia está diseñado para proporcionar un arranque suave y seguro para los motores, minimizando el estrés mecánico y extendiendo su vida útil. EATON, una marca reconocida en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Este arrancador de motor tiene una tensión de operación de 24V DC, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Su diseño compacto facilita la instalación y el mantenimiento, lo que lo convierte en una opción ideal para los profesionales. Con EATON, puedes esperar un rendimiento excepcional y una gran eficiencia en cada uso.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON