EATON - Arrancador estrella triangular SDAINLM165 230V 50/60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240035
Ref.Sonepar
339906
EAN
4015082400354
Función:
Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
9
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
165 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
165 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
90 kW
Rango de operación potencia NEMA:
0 kW
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


