EATON - Arrancador estrella triangular SDAINLM30 (RDC24)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función - Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
307 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
100419
Ref.Sonepar
652252
EAN
4015081003969
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función:
Contactor estrella-triángulo
Montaje en carriles posible:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
9
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
30 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
30 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Rango de operación potencia NEMA:
0 kW
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


