EATON - Arrancador motor MSC-D-0,63-M7 (230V 50Hz)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
281927
Ref.Sonepar
505571
EAN
4015082819279
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
0.09 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.18 kW
Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:
0 kW
Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:
0 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.6 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
0.63 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.4...0.63 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:
0 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:
0 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:
50000 A
Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:
50000 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
55 °C
Protección de sobrecarga compensada por temperatura:
sí
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
0
Apto para parada de emergencia:
no
Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:
Clase 2
Número de luces indicadoras:
0
Reinicio externo posible:
no
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


