EATON - Arrancador suave 7,5Kw DS7-342SX016N0-N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Arrancador suave 7,5Kw DS7-342SX016N0-N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 16 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 4 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 7.5 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1089 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

134930

Ref.Sonepar

173101

EAN

4015081317455

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

16 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

4 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

7.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

0 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Arrancador suave 7,5Kw DS7-342SX016N0-N Descripción de la serie Arrancador Suave Estandar Los arrancadores suaves se han convertido en una alternativa viable a los arrancadores estrella-triángulo. El arrancador suave DS7 de la serie Moeller de Eaton sustituye a las combinaciones de contactores y permite un arranque del motor suave y con ahorro de energía. Nuestra tecnología patentada garantiza un arranque del motor excepcionalmente suave y con un par más elevado que el que pueden ofrecer las soluciones alternativas. La ampliación de los intervalos de mantenimiento y la reducción de los costes de explotación son efectos secundarios convenientes de esta tecnología. Disponible hasta 200 A, el compacto arrancador suave DS7 es la opción ideal para todas las aplicaciones de bombas, ventiladores y pequeñas cintas transportadoras. Principales características: Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 16 A Tensión de funcionamiento nominal Ue: 230...460 V Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 4 kW Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V: 7,5 kW Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V: 0 kW Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V: 0 kW Función: Dirección única Bypass interno: sí Con visualizador: no Control de par: no Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan: 40 °C Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 110...230 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 110...230 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Protección del motor contra sobrecargas integrada: no Clase de liberación: Otros Grado de protección (IP): IP20 Grado de protección (NEMA): 1

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON