EATON - ARRANCADOR SUAVE DS7; 135A; 200-480 V AC; US=24 V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
134921
Ref.Sonepar
1050089
EAN
8499215416331
El Arrancador Suave 75Kw DS7-340SX0135N0-N de EATON es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para su uso en instalaciones y construcciones profesionales. Este arrancador suave de EATON es ideal para aplicaciones que requieren un arranque suave y una parada suave para prevenir golpes mecánicos. Con una capacidad de 75Kw, este arrancador es capaz de manejar aplicaciones de alta demanda. La referencia DS7-340SX0135N0-N indica que este modelo es parte de la serie DS7 de EATON, conocida por su fiabilidad y eficiencia. Este arrancador suave es una solución robusta y duradera para cualquier proyecto de construcción o instalación. EATON es una marca reconocida en la industria por su compromiso con la innovación y la excelencia en ingeniería.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON