EATON - Arrancador suave S811+N66P3S

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Arrancador suave S811+N66P3S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 66 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 18.5 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 30 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 30 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

168979

Ref.Sonepar

339428

EAN

4015081654758

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

66 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

18.5 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

30 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

30 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

55 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Arrancador suave S811+N66P3S Descripción de la serie Arrancador Suave Alto Rendimiento El panel táctil Moeller serie XV300 de Eaton se destaca por su diseño moderno y facilidad de uso basado en la intuitiva interfaz del operador de un smartphone or tablet. Los dispositivos se pueden utilizar como paneles de control HMI u opcionalmente con funcionalidad integrada de PLC. Proporcionan un alto rendimiento del sistema que, junto con el potente procesador gráfico, permite el diseño de interfaces de usuario en línea con los últimos estándares. Esto permite cambios rápidos de la pantalla y la integración de los elementos multimedia, incluyendo videos y contenido web. Principales características: Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 66 A Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...600 V Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 18,5 kW Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V: 30 kW Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V: 30 kW Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V: 55 kW Función: Dirección única Bypass interno: sí Con visualizador: sí Control de par: no Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan: 50 °C Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...0 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 0...0 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...24 V Tipo de tensión para la activación: DC Protección del motor contra sobrecargas integrada: sí Clase de liberación: Ajustable Grado de protección (IP): IP00 Grado de protección (NEMA): Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON