EATON - AUT.NZMB2-M160 3P 160A 25KA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - AUT.NZMB2-M160 3P 160A 25KA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 125...160 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1280...2240 A

  • Con protección térmica -

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265716

Ref.Sonepar

1234828

EAN

4015082657161

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

125...160 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1280...2240 A

Con protección térmica:

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

440...440 V

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

45 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

90 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

18.5 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON