EATON - Baliza de señalización SL4-100-L-RYG24LED rojo / amarillo / verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de elementos de torre de señales - 3
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
171296
Ref.Sonepar
295484
EAN
4015081678396
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de elementos de torre de señales:
3
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
no
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Función acústica:
no
Ruido:
0 dB
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Diámetro exterior:
43 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


