EATON - Barra colectora transporte división XBTT20-4P - 284779
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 250 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 380 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284779
Ref.Sonepar
827825
EAN
4015082847791
Modelo:
Otros
Anchura:
250 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
380 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Barra colectora transporte división XBTT20-4P Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


