EATON - Base armario IVS XSPBAC0802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
107694
Ref.Sonepar
656555
EAN
4015081073597
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
700 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
110 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


