EATON - Base caja aislante CI23 U-CI23E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
038793
Ref.Sonepar
272371
EAN
4015080387930
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
1600 A
Altura:
250 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
100 mm
Profundidad constructiva:
150 mm
Profundidad interna:
100 mm
Gabinete de espesor de placa:
6 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
6 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
1
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
9
Número de aperturas para placas de brida:
4
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
30
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Otros
Cubierta con liberador de sobrepresión:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


