EATON - Base de montaje de detector convencional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
En red mediante cable - sí
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Grado de protección (IP) - IP40
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFXN520
Ref.Sonepar
417516
EAN
5018987372718
Método de montaje:
Montaje
En red mediante cable:
sí
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Longitud:
104 mm
Anchura:
104 mm
Altura/profundidad:
22 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


