EATON - Base empotrable velos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 335 mm
Anchura - 103 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESA-RB
Ref.Sonepar
505676
EAN
5205050904840
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
335 mm
Anchura:
103 mm
Altura:
47 mm
La Base Empotrable Velos de EATON es una solución integral para profesionales de la construcción e instalación. Diseñada para ser empotrada, esta base proporciona una instalación segura y eficiente. El objeto principal de este producto es servir como base, proporcionando una plataforma sólida y confiable para cualquier tipo de construcción o instalación. La marca EATON garantiza la durabilidad y resistencia de este producto, respaldada por años de experiencia en el sector. La Base Empotrable Velos de EATON es una inversión segura para cualquier proyecto, proporcionando un rendimiento excepcional y una instalación sin complicaciones.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


