EATON - Base empotrada SL20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 316 mm
Anchura - 161.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2RB
Ref.Sonepar
340821
EAN
3660191603915
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
316 mm
Anchura:
161.5 mm
Altura:
74 mm
Base empotrada SL20 Descripción de la serie Self Contained (Safelite / NexiTech LED) Un producto, varias aplicaciones. SafeLite es una gama de luminarias antipánico y de vías de escape que también se puede utilizar para señalizar salidas de emergencia adquiriendo los juegos de pictogramas opcionales (que cumplen la norma ISO7010). Las carcasas están disponibles con dos opciones de protección IP (IP42 e & IP65), lo que convierte a las luminarias SafeLite en soluciones ideales para uso en interiores o en entornos industriales. El estilo moderno, la simplicidad de las formas y las superficies de alta calidad convierten a la unidad NexiTech LED en la solución ideal para cualquier contexto arquitectónico, mientras que la precisión de la mecánica y la sofisticada electrónica garantizan una fiabilidad sin igual. La última generación de fuentes de luz LED proporciona una distribución de la luz óptima y uniforme. Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


