EATON - Base fijación baliza SL7-FMS-100 con adaptador 100mm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Base fijación baliza SL7-FMS-100 con adaptador 100mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - no

  • Montaje en soporte posible - sí

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

171456

Ref.Sonepar

225121

EAN

4015081677856

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

no

Montaje en soporte posible:

sí

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Otros

Apto para interfaz AS:

no

Base fijación baliza SL7-FMS-100 con adaptador 100mm Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Circuito auxiliar del tipo de conexión: Conexión enroscada Montaje en tubo posible: no Montaje en soporte posible: sí Montaje en el suelo: sí Color: Otros Apto para interfaz AS: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON