EATON - Base fusible 25A DII/E27 500V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25D27Q
Ref.Sonepar
979898
EAN
5027590470094
La Base fusible 25A DII/E27 500V AC de EATON es un componente esencial para instalaciones eléctricas profesionales. Diseñada para soportar hasta 500V AC, esta base de fusible es compatible con fusibles DII/E27 de hasta 25A, proporcionando una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. La marca EATON, reconocida en el sector de la construcción, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Esta base fusible es fácil de instalar y su diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Ideal para proyectos de construcción y renovación, esta base de fusible de EATON cumple con todas las normativas y estándares de seguridad.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON