EATON - Base fusible baja tensión 20A AC 690V BS88/A1 1 fila BS

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Base fusible baja tensión 20A AC 690V BS88/A1 1 fila BS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - Otros

  • Método de montaje - Para atornillar

  • Tipo de conexión - Terminal enroscado

  • Número de polos - 1

  • Corriente asignada - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RS20H

Ref.Sonepar

749217

EAN

5027590506786

Tamaño de construcción:

Otros

Método de montaje:

Para atornillar

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Número de polos:

1

Corriente asignada:

20 A

Tipo de montaje bus:

no

Mecanismo giratorio:

no

Con contacto extra:

no

Libre de halógenos:

sí

Base fusible baja tensión 20A AC 690V BS88/A1 1 fila BS Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tamaño de construcción: Otros Número de polos: 1 Corriente asignada: 20 A Tipo de montaje bus: no Mecanismo giratorio: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON