EATON - Base fusible BT 50A AC 690V 22x58mm 3F IEC micro-switch
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 22x58 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH223DMSU-F
Ref.Sonepar
823008
EAN
5027590497121
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
22x58 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
6
Profundidad constructiva:
51.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


