EATON - Base fusible D2 16A T gL/gG 500V AC E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DII
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Gris
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16D27
Ref.Sonepar
840493
EAN
5027590437554
Tamaño de construcción:
DII
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Gris
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Retardo de tiempo (T)
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


