EATON - Base modular 2P 30A 1000V DC MFH 10x38 GPV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 1500 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CHPV2U
Ref.Sonepar
710040
EAN
51712362733
Tensión nominal:
1500 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
51.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


