EATON - Base modular 3P neutro 30A 600V MFH 10x38 MIDGET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CHM3DNU
Ref.Sonepar
581383
EAN
51712362634
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
45.1 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


