EATON - Base portafusible PV 10x85 1500V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 1500 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x85 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CHPV15L85
Ref.Sonepar
651060
EAN
5027590497336
Tensión nominal:
1500 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x85 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
no
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1.25
Profundidad constructiva:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


