EATON - Base seccionadora NH-IE fusible base tamaño 1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Base seccionadora NH-IE fusible base tamaño 1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - NH1

  • Número de polos - 1

  • Corriente asignada - 250 A

  • Tipo de montaje bus - no

  • Mecanismo giratorio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SD1-S

Ref.Sonepar

340813

EAN

Tamaño de construcción:

NH1

Número de polos:

1

Corriente asignada:

250 A

Tipo de montaje bus:

no

Mecanismo giratorio:

no

Base seccionadora NH-IE fusible base tamaño 1 Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann EWS Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tamaño de construcción: NH1 Número de polos: 1 Corriente asignada: 250 A Tipo de montaje bus: no Mecanismo giratorio: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON