EATON - Bastidor montaje Profi+ XVTL-BP-F-20/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
173656
Ref.Sonepar
771626
EAN
4015081700639
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
1830 mm
Profundidad:
60 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


