EATON - Bloque de contacto auxiliar DILA-XHI11 1 NO+1 NC montaje frontal conexión a tornillo para DILA DILM7…38

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

276421

Ref.Sonepar

49835

EAN

4015082764210

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares, con enclavamiento de contactos opuestos, elementos de conmutación según EN 50005, Combinaciones versión E corresponden a EN 50011 y son preferidos., El contactor operado por corriente continua DILA(C)-22 solo debe ser combinado con contactos auxiliares de dos polos, Función: para aplicaciones estándares, dos polos, Técnica de conexión: terminal de tornillo, intensidad asignada de empleo AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, intensidad asignada de empleo AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, Contactos N/O = Normalmente abierto: 1 N/O, Contactos N/C = Normalmente cerrado: 1 N/C, Tipo de montaje: Fijación frontal, Para uso con: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON