EATON - Bloque de contactos auxiliares 1 NO+1 NC montaje frontal conexión a tornillo para contactores DILM7 38 Push-in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199456
Ref.Sonepar
897681
EAN
4015081978625
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Fijación delantera
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


