EATON - Bloque de contactos auxiliares 11DILE 1 NO+1 NC montaje frontal conexión a tornillo para DILEM

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Bloque de contactos auxiliares 11DILE 1 NO+1 NC montaje frontal conexión a tornillo para DILEM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

010224

Ref.Sonepar

24912

EAN

4015080102243

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares 11DILE 1 NO+1 NC montaje frontal conexión a tornillo para DILEM Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Número de contactos de inversión: 0 N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 1 Número de interruptores de señal de fallo: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 4 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Modelo: Montaje superior Método de montaje: Fijación delantera Tipo de portalámparas: Ninguno

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON