EATON - Bloque de embarrado trifásico 153mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
044946
Ref.Sonepar
25219
EAN
4015080449461
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
54 mm
Sección transversal:
0 mm²
Longitud:
155 mm
Anchura en módulos:
8.5
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Negro
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


