EATON - Bloque de fusibles BT 200A AC 600V J 3P UL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - Otros
Número de polos - 3
Corriente asignada - 200 A
Tipo de montaje bus - no
Mecanismo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JM60200-3CR
Ref.Sonepar
420091
EAN
Tamaño de construcción:
Otros
Número de polos:
3
Corriente asignada:
200 A
Tipo de montaje bus:
no
Mecanismo giratorio:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


