EATON - Bloque diferencial 4P PBHT80/4/003 80/0,03A AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 240...415 V
Corriente nominal - 80 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...0.03 A
Tiempo máx. de retardo - 0 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248826
Ref.Sonepar
505514
EAN
4015082488260
Tensión nominal desde/hasta:
240...415 V
Corriente nominal:
80 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...0.03 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


