EATON - Bloque diferencial para AZ FBHMV-125/4/05-S/A - 170174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 240...415 V
Corriente nominal - 125 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.5...0.5 A
Tiempo máx. de retardo - 40 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170174
Ref.Sonepar
638244
EAN
4015081666836
Tensión nominal desde/hasta:
240...415 V
Corriente nominal:
125 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.5...0.5 A
Tiempo máx. de retardo:
40 ms
Retardo ajustable:
no
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


