EATON - Bloque diferencial para FAZ FBSMV-40/4/03-S/A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 240...415 V
Corriente nominal - 40 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo - 40 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170168
Ref.Sonepar
339439
EAN
4015081666775
Tensión nominal desde/hasta:
240...415 V
Corriente nominal:
40 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo:
40 ms
Retardo ajustable:
no
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


