EATON - Bloque disparo estándar 0,37Kw PKE-XTU-1,2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 1.2 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.3...1.2 A
Temporizador de accionamiento - Retardado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
121723
Ref.Sonepar
505300
EAN
4015081195336
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
1.2 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.3...1.2 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


