EATON - Bloque disparo estándar 30Kw PKE-XTU-65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 65 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 16...65 A
Temporizador de accionamiento - Retardado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
138259
Ref.Sonepar
505318
EAN
4015081350391
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
65 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
16...65 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


