EATON - Bloque distribución unipolar BPZ-KB-11/250 - 289967
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 95.4 mm
Anchura - 44.5 mm
Profundidad - 49 mm
Tensión máxima nominal - 250 A
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289967
Ref.Sonepar
340495
EAN
4015082899677
Altura:
95.4 mm
Anchura:
44.5 mm
Profundidad:
49 mm
Tensión máxima nominal:
250 A
Número de polos:
1
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...95 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...120 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
12
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


