EATON - Bloque distribución unipolar BPZ-KB-4/80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 65.5 mm
Anchura - 27 mm
Profundidad - 46.8 mm
Tensión máxima nominal - 80 A
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289969
Ref.Sonepar
283703
EAN
4015082899691
Altura:
65.5 mm
Anchura:
27 mm
Profundidad:
46.8 mm
Tensión máxima nominal:
80 A
Número de polos:
1
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...16 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...16 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
7
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


