EATON - Bloque distribución unipolar BPZ-KB-6/125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 73.8 mm
Anchura - 27 mm
Profundidad - 46.3 mm
Tensión máxima nominal - 125 A
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102714
Ref.Sonepar
224323
EAN
4015081025749
Altura:
73.8 mm
Anchura:
27 mm
Profundidad:
46.3 mm
Tensión máxima nominal:
125 A
Número de polos:
1
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...35 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...35 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
7
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


