EATON - Bloque distribución unipolar BPZ-KB-6/160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 49 mm
Anchura - 35 mm
Profundidad - 92 mm
Tensión máxima nominal - 160 A
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289970
Ref.Sonepar
505605
EAN
4015082899707
Altura:
49 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
92 mm
Tensión máxima nominal:
160 A
Número de polos:
1
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
2.5...70 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...70 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
7
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


