EATON - Bloque embarrado trifásico B3.0/2-PKZ4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 2
Dimensiones del paso - 55 mm
Sección transversal - 0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220220
Ref.Sonepar
847422
EAN
4015082202200
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
2
Dimensiones del paso:
55 mm
Sección transversal:
0 mm²
Longitud:
98 mm
Anchura en módulos:
6.11
Intensidad permanente nominal Iu:
128 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Negro
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


