EATON - Bloque protección diferencial NZM2-XFIA ajustable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 50...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 50...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...1 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 100 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
292346
Ref.Sonepar
340512
EAN
4015082923464
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
50...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
50...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...1 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
100 ms
Retardo ajustable:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


