EATON - Bloque terminal doble IZMX-SEC-TB12-W-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 1.5 mm²
Número de polos - 0
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
184243
Ref.Sonepar
707602
EAN
4015081784066
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Número de polos:
0
Con cabezal de sellado:
no
Bloque terminal doble IZMX-SEC-TB12-W-1 Descripción de la serie IAB - IZMX16/40 La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico. Principales características: Sección transversal del núcleo: 1,5 mm² Número de polos: 0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


