EATON - Bobina de disparo mínima tensión 240V 50Hz Push-in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199335
Ref.Sonepar
890208
EAN
4015081974191
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Retardado:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
no
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
sí
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


