EATON - BOBINA DE DISPARO; MÍNIMA TENSIÓN; 480 V 60 HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
073147
Ref.Sonepar
1023394
EAN
8499215030155
El Disparador de Mínima Tensión U-PKZ0 (480V 60Hz) de EATON es un componente esencial para la instalación y construcción eléctrica. Diseñado para operar eficientemente en un rango de tensión de 480V a 60Hz, este dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso y seguro de la tensión. El objeto principal de este disparador es proporcionar una interrupción rápida y segura en caso de una caída de tensión por debajo del umbral establecido, protegiendo así los equipos y sistemas eléctricos conectados. La marca EATON garantiza la confiabilidad y durabilidad del producto, cumpliendo con los más altos estándares de la industria. Este disparador es fácil de instalar y su diseño compacto permite su integración en una variedad de configuraciones de sistemas eléctricos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


