EATON - Bobina de impulso 230V 50Hz para PKZ0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
073187
Ref.Sonepar
312815
EAN
4015080731870
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
no
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
sí
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


