EATON - Bobina electrónica DILM250-S-XSP/E (240V 50/60Hz) - 274202

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Bobina electrónica DILM250-S-XSP/E (240V 50/60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

274202

Ref.Sonepar

790206

EAN

4015082742027

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina electrónica DILM250-S-XSP/E (240V 50/60Hz) Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON