Fin de vida

EATON - Bobina emisión NZM4-XAHIV208-250AC/CC - 266475

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Bobina emisión NZM4-XAHIV208-250AC/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 208...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 208...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 208...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

266475

Ref.Sonepar

340160

EAN

4015082664756

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

208...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

208...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

208...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina emisión NZM4-XAHIV208-250AC/CC Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 208...250 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 208...250 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 208...250 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo: 0 A Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo: 0 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de contactos de inversión: 0 Apto para cortacircuito de potencia: sí Compatible para interruptor sin carga: sí Apto para conmutador de seguridad de motor: no Apto para relé de sobrecarga: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON