EATON - Bobina módulo electrónica DILM1000-XSP/E (RA250) - 289145

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Bobina módulo electrónica DILM1000-XSP/E (RA250)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

289145

Ref.Sonepar

417846

EAN

4015082891459

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina módulo electrónica DILM1000-XSP/E (RA250) Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 110...250 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 110...250 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 110...250 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON