EATON - Bobina para DILM32 DILM32-XSP (24V 50/60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Bobina para DILM32 DILM32-XSP (24V 50/60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281145

Ref.Sonepar

49865

EAN

4015082811457

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina para DILM32 DILM32-XSP (24V 50/60Hz) Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...24 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...24 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON